GE BELYSNING GE432MVPS-N-V03W Dimmer förkopplingsdon 120 / 277v 48 tums lampa | AA4NPL 12V436

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W dimningsdon 120/277v 48 tums lampa

Artikel: AA4NPL Modell: GE432MVPS-N-V03WKorsreferens: 12V436

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpning av förkopplingsdon
Förstärkare AC0.96
Ballastfaktor0.88 N
BallastfamiljUltrastart
FörkopplingstypElektronisk avbländning
Höjd1.156 "
Mata in watt114
lamptypT8
Längd9.5 "
Min. Starttemp.60 grader F
Antal F17T8-lampor4
Antal F25T8-lampor4
Antal F32T8-lampor4
Antal lampor4
Effektfaktor0.99
LjudbetygEn 20 till 24 dB
StarttypProgrammerad
Termisk skyddKlass P
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.75
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ljusreglering (100% till 3% nivåutgång)
    • Lampans längd (48 ")
    • Antal F28T5-lampor (4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03W dimningsdon 120/277v 48 tums lampa