Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE454-MV-PS90-F Elektronisk förkopplingsdon T5 108 till 305v 4l | AD4PQM 42W129

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektronisk driftdon T5 108 till 305v 4l

Finns i lager
Artikel: AD4PQM Modell: GE454-MV-PS90-FKorsreferens: 42W129

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.59 till 0.30
Ballastfaktor1
BallastfamiljUltraStart (R)
Höjd1-1/5
Mata in watt65 till 68
lamptypT5-lampor
Längd11-4/5
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor4
EffektfaktorStörre än 96.2
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.75
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F54T5-lampor (1,2,3 eller 4)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
GE BELYSNING GE224-MVPS-N elektronisk förkopplingsdon T5 51 watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 till 0.181"519.5 "0 grader F2Större än 0.98-
RFQ
GE BELYSNING GE254-MV-PS-A Elektronisk förkopplingsdon T5 108 till 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 till 0.41-1/5105 till 1049.5 "-20 grader F2Större än 96.2609SEK
GE BELYSNING GE-228-MV-PS-N-MC Electronic Ballast T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 till 0.351"41 till 609.5 "0 grader F2Större än 0.98568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektronisk driftdon T5 108 till 305v 4l
1 011 kr /enhet