Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE254-MV-PS-A Elektronisk förkopplingsdon T5 108 till 305v 2l | AD4PQL 42W128

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Elektronisk ballast T5 108 Till 305v 2l

Finns i lager
Artikel: AD4PQL Modell: GE254-MV-PS-AKorsreferens: 42W128
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
601SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.88 till 0.4
Ballastfaktor1
BallastfamiljUltraStart (R)
Höjd1-1/5
Mata in watt105 till 104
lamptypT5-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.-20 grader F
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 96.2
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 10%
Spänning120/277
Bredd1.75
KabeltypParallell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal F54T5-lampor (1 eller 2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
GE BELYSNING GE224-MVPS-N elektronisk förkopplingsdon T5 51 watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 till 0.181"519.5 "0 grader F2Större än 0.98-
RFQ
GE BELYSNING GE454-MV-PS90-F Elektronisk förkopplingsdon T5 108 till 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 till 0.301-1/565 till 6811-4/5-20 grader F4Större än 96.2967SEK
GE BELYSNING GE-228-MV-PS-N-MC Electronic Ballast T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 till 0.351"41 till 609.5 "0 grader F2Större än 0.98561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Elektronisk ballast T5 108 Till 305v 2l
601SEK /enhet