Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE BELYSNING GE-228-MV-PS-N-MC Electronic Ballast T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektroniskt förkopplingsdon T5 41 - 60w

Finns i lager
Artikel: AF7PFM Modell: GE-228-MV-PS-N-MCKorsreferens: 22EM06
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk ballast
Förstärkare AC0.16 till 0.35
Ballastfaktor0.96
BallastfamiljUltraStart (R)
FörkopplingstypNormal utgång
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1"
Mata in watt41 till 60
lamptypT5-lampor
Längd9.5 "
LjusutgångVanligt
Min. Starttemp.0 grader F
Antal lampor2
EffektfaktorStörre än 0.98
StarttypProgrammerad
Total harmonisk distorsionMindre än 6%
Spänning120/277
Bredd1 5 / 16 "
KabeltypParallellt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8504100000

Produktinformation:

    • Antal F14T5-lampor (2)
    • Antal F21T5-lampor (2)
    • Antal F24T5-lampor (1 eller 2)
    • Antal F28T5-lampor (1 eller 2)
    • Särskilda funktioner: Korrigering av effektfaktor och lampskydd mot livslängd

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACHöjdMata in wattLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris
GE BELYSNING GE224-MVPS-N elektronisk förkopplingsdon T5 51 watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 till 0.181"519.5 "0 grader F2Större än 0.98-
RFQ
GE BELYSNING GE254-MV-PS-A Elektronisk förkopplingsdon T5 108 till 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 till 0.41-1/5105 till 1049.5 "-20 grader F2Större än 96.2601SEK
GE BELYSNING GE454-MV-PS90-F Elektronisk förkopplingsdon T5 108 till 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 till 0.301-1/565 till 6811-4/5-20 grader F4Större än 96.2967SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektroniskt förkopplingsdon T5 41 - 60w
561SEK /enhet