Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Högtrycksnatriumlampa Ed28 150w | AD9UUQ 4V593 / 44243

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Högtrycksnatriumlampa Ed28 150w

Finns i lager
Artikel: AD9UUQ Modell: LU150/100 (ED28)Korsreferens: 4V593 / 44243
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodS56
Genomsnittlig glödlampa24,000 timmar
Genomsnittligt liv24,000 timmar
BastypMogulskruv (E39)
Glödlampa Dia.3-1 / 2 "
LampteknikHögt tryck natrium
Färg Temp.2000K
CRI22
Armatur typÖppen / sluten
För slutna fixturerJa
Initiala lumen15,000
LampbeteckningLU150 / 100 (ED28)
Lampa Dia.3.5 "
Lampans ytaRensa
LampformED28
lamptypHögt tryck natrium
Lumens15,000
Max. Total längd8 1 / 3 "
Genomsnittliga lumen13,500
MonteringsplatsUniversell
Övergripande lampformED
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Watt150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8539320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Osram 67518

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Högtrycksnatriumlampa Ed28 150w
189SEK /enhet