Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING LU70/MED/ECO High Pressure Sodium Lamp B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339

GE LIGHTING LU70/MED/ECO Högtrycksnatriumlampa B17 70w

Finns i lager
Artikel: AC3NVG Modell: LU70/MED/ECOKorsreferens: 2V632 / 11339
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
373SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodS62
Genomsnittlig glödlampa24,000 timmar
Genomsnittligt liv24,000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.2-1 / 8 "
LampteknikHögt tryck natrium
Färg Temp.1900K
CRI22
Armatur typÖppen
Initiala lumen6400
LampbeteckningLU70 / MED / ECO
Lampa Dia.2.125 "
Lampans ytaRensa
LampformB17
lamptypHögt tryck natrium
Lumens6400
Max. Total längd5.437 "
Genomsnittliga lumen6400
MonteringsplatsUniversell
Övergripande lampformB
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Watt70

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8539320020
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: TCLP-kompatibel
    • Philips 331926

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdANSI-kodFärg Temp.Genomsnittliga lumenWattArmatur typInitiala lumenLampbeteckningPris
GE LIGHTING LU150/MED/ECO High Pressure Sodium Lamp B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Öppen / sluten16,000LU150 / MED / ECO370SEK
GE LIGHTING LU100/MED/ECO High Pressure Sodium Lamp B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Öppen / sluten9500LU100 / MED / ECO439SEK
GE LIGHTING LU50/D/MED High Pressure Sodium Lamp B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900K400050Öppen3800LU50 / D / MED / ECO60SEK
GE LIGHTING LU150/D/MED Högtrycksnatriumlampa B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000K16,000150Öppen15,000LU150 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU70/D/MED High Pressure Sodium Lamp B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070Öppen5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU100/D/MED Högtrycksnatriumlampa B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251 LU100 / D / MED5.5 "S542000K9500100Öppen / sluten8800LU100 / D / MED / ECO-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LU70/MED/ECO Högtrycksnatriumlampa B17 70w
373SEK /enhet