GE LIGHTING LU100/D/MED Högtrycksnatriumlampa B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251

GE LIGHTING LU100/D/MED Högtrycksnatriumlampa B17 100w

Artikel: AF2LMX Modell: LU100/D/MEDKorsreferens: 6V028 / 13251

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHID-lampa
ANSI-kodS54
Genomsnittlig glödlampa24,000 timmar
Genomsnittligt liv24,000 timmar
BastypMedium skruv (E26)
Glödlampa Dia.2-1 / 8 "
LampteknikHögt tryck natrium
Färg Temp.2000K
CRI22
Armatur typÖppen / sluten
För slutna fixturerJa
Initiala lumen8800
LampbeteckningLU100 / D / MED / ECO
Lampa Dia.2.125 "
Lampans ytadiffust
LampformB17
lamptypHögt tryck natrium
Lumens8800
Max. Total längd5.5 "
Genomsnittliga lumen9500
MonteringsplatsUniversell
Övergripande lampformB
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Watt100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8539320020
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: TCLP-kompatibel
    • Osram 67507, Philips 344481

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdANSI-kodFärg Temp.Genomsnittliga lumenWattArmatur typInitiala lumenLampbeteckningPris
GE LIGHTING LU70/MED/ECO High Pressure Sodium Lamp B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900K640070Öppen6400LU70 / MED / ECO379SEK
GE LIGHTING LU150/MED/ECO High Pressure Sodium Lamp B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Öppen / sluten16,000LU150 / MED / ECO347SEK
GE LIGHTING LU100/MED/ECO High Pressure Sodium Lamp B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Öppen / sluten9500LU100 / MED / ECO377SEK
GE LIGHTING LU50/D/MED High Pressure Sodium Lamp B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900K400050Öppen3800LU50 / D / MED / ECO60SEK
GE LIGHTING LU150/D/MED Högtrycksnatriumlampa B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000K16,000150Öppen15,000LU150 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU70/D/MED High Pressure Sodium Lamp B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070Öppen5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING LU100/D/MED Högtrycksnatriumlampa B17 100w