ALLMÄN KABEL 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 fot svart | AF9ZYP 30YJ22

GENERAL CABLE 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 Fot Svart

Finns i lager
Artikel: AF9ZYP Modell: 7136100Korsreferens: 30YJ22

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kategorityp6
Frekvens250 MHz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Jacka färgSvart
Jacka Materialpolyeten
Längd100ft.
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-45 grader till 80 grader C.
Utanför Dia.0.25 "
FörpackningstypSpole
FörpackningSpole
Dragningskraft32 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
Trådstorlek23 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544499000

Produktinformation:

    • Installation Temp. Räckvidd (-30 grader till 60 grader C)
    • Plenumklassificerad (nej)

Produktvarianter

ProduktModellKategoritypJacka MaterialLängdUtanför Dia.Skärmad / oskärmadTrådstorlekPris
ALLMÄN KABEL W5136100 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV- och nötningsbeständig polyeten, för utvändig och direkt begravning1000ft.0.23 "Unshielded24 AWG5 732 kr
ALLMÄN KABEL W5136101 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXW 1MWX7 W51361015EUV- och nötningsbeständig polyeten, rustning av aluminium för användning utomhus och direkt1000ft.0.34 "Skärmad24 AWG9 140 kr
ALLMÄN KABEL 5136100 Kabel Cat 5e 24 Awg 100 fot Svart | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolyeten100ft.0.23 "Unshielded24 AWG2 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 Fot Svart
3 005 kr /enhet