ALLMÄN KABEL W5136101 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXW 1MWX7

GENERAL CABLE W5136101 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 Fot

Finns i lager
Artikel: AB2MXW Modell: W5136101Korsreferens: 1MWX7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens100 MHz
Jacka färgSvart
Jacka MaterialUV- och nötningsbeständig polyeten, rustning av aluminium för användning utomhus och direkt
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)-30 för installation, -45 för drift
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-45 grader till 80 grader C.
Utanför Dia.0.34 "
FörpackningstypSpole
FörpackningSpole
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadSkärmad
StandardANSI / TIA / EIA 568B, ISO 11801, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1, MIL-C-24640A Vattenpenetration
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.23
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)44.96
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKategoritypJacka MaterialLängdUtanför Dia.Skärmad / oskärmadTrådstorlekPris
ALLMÄN KABEL W5136100 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 fot | AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV- och nötningsbeständig polyeten, för utvändig och direkt begravning1000ft.0.23 "Unshielded24 AWG5 732 kr
ALLMÄN KABEL 5136100 Kabel Cat 5e 24 Awg 100 fot Svart | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolyeten100ft.0.23 "Unshielded24 AWG2 785 kr
ALLMÄN KABEL 7136100 Kabel Cat 6 23 Awg 100 fot svart | AF9ZYP 30YJ22 71361006polyeten100ft.0.25 "Unshielded23 AWG3 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE W5136101 Kabel Cat 5e Svart 24awg 1000 Fot
9 140 kr /enhet