ALLMÄN KABEL W5133342E Kabelhöjare Cat 5e 24awg Vit | AB2MEC 1MUF8

GENERAL CABLE W5133342E Cable Riser Cat 5e 24awg Vit

Finns i lager
Artikel: AB2MEC Modell: W5133342EKorsreferens: 1MUF8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kabellängd1000ft.
Kategorityp5E
Ledarstorlek24 AWG
Frekvens200 MHz
Jacka färgWhite
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd1000ft.
Låg temp. Betyg (grad C)0 För installation, -10 för drift
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 75 grader C.
Utanför Dia.0.195 "
FörpackningstypSpole
FörpackningSpool-Pac (R)
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
StandardUL och cUL typ CMR, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B och 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661
UL-typerriser
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.16
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekKategoritypLedarstorlekJacka färgDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.FörpackningstypFörpackningPris
ALLMÄN KABEL W5133374E Kabelhöjare Cat 5e 24awg Blå | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24 AWG5E24 AWGBlå-20 grader till 75 grader C.0.195 "SpoleSpool-Pac (R)3 563 kr
ALLMÄN KABEL W7133764 Kabelstigare Cat 6 23awg Blå | AB2MEN 1MUL7 W713376423 AWG623 AWGBlå-10 grader till 60 grader C.0.22 "Dra PacPull-Pac (R)3 676 kr
ALLMÄN KABEL W7133703 Kabelstigare Cat 6 23awg Blå | AB2MEP 1MUL8 W713370323 AWG623 AWGBlå-10 grader till 60 grader C.0.22 "SpoleSpole3 969 kr
ALLMÄN KABEL W7133708 Kabelstigning, Cat6, 23 Awg, vit | AB2MEQ 1MUL9 W713370823 AWG623 AWGWhite-10 grader till 60 grader C.0.22 "SpoleSpool-Pac (R)4 082 kr
ALLMÄN KABEL W7133765 Kabelstigare Cat 6 23awg Vit | AB2MER 1MUN1 W713376523 AWG623 AWGWhite-10 grader till 60 grader C.0.22 "Dra PacPull-Pac (R)4 037 kr
ALLMÄN KABEL W5133200E Kabeldata / lan Cat 5e Grå | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24 AWG5E24 AWGGrå-20 grader till 75 grader C.0.195 "Dra PacPull-Pac (R)3 052 kr
ALLMÄN KABEL W5133448E Kabel Cat 5e Riser Yellow 1000 fot | AD7DHK 4DNW5 W5133448E24 AWG5E24 AWGGul-20 grader till 75 grader C.0.195 "SpoleSpool-Pac (R)2 549 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL CABLE W5133342E Cable Riser Cat 5e 24awg Vit
2 649 kr /enhet