ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D103 Magnetmotorstarter Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4

GENERAL ELECTRIC CR306D103 Magnetmotorstartare Nema 240v 3p 45a

Finns i lager
Artikel: AE7UZY Modell: CR306D103Korsreferens: 6ANF4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 045 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC45
Spolvolts240 VAC
Djup6.13 "
KapslingstypNEMA 1
Höjd13.25 "
HP @ 1 fas - 120V3
HP @ 1 fas - 230V7.5
HP @ 3 fas - 208V10
HP @ 3 fas - 230V15
HP @ 3 fas - 460V25
HP @ 3 fas - 575V25
Hz50/60
NEMA-storlek2
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd7.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306B103 Magnetmotorstarter Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-6 686 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C103 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.510101017 615 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306A003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.5222005 050 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306B003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-6 290 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.510101017 221 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "15252525213 146 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306E003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "30505050321 215 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306D103 Magnetmotorstartare Nema 240v 3p 45a
15 045 kr /enhet