ALLMÄNT ELECTRIC CR306G103 Magnetisk motorstartare Nema 240v 3p 270a | AF2LUP 6VDJ7

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Magnetmotorstartare Nema 240v 3p 270a

Finns i lager
Artikel: AF2LUP Modell: CR306G103Korsreferens: 6VDJ7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

146 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingIcke-återvändande
Förstärkare AC270
Spolvolts240 VAC
Djup11 "
KapslingstypNEMA 1
Höjd45.12 "
HP @ 3 fas - 208V75
HP @ 3 fas - 230V100
HP @ 3 fas - 240V100
HP @ 3 fas - 460V200
HP @ 3 fas - 480V200
HP @ 3 fas - 575V200
Hz50/60
NEMA-storlek5
Antal poler3
StarttypINTE MIN
Bredd17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.025
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 230VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306B103 Magnetmotorstarter Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-6 472 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C103 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.510101017 411 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D103 Magnetmotorstarter Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-25213 322 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306A003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.5222004 851 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306B003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-6 234 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306C003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.510101016 806 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306D003 Magnetmotorstart Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "15252525211 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306G103 Magnetmotorstartare Nema 240v 3p 270a
146 717 kr /enhet