ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X290K kapsling NEMA 4/4 x storlek 2 | AE7VAH 6ANG3

GENERAL ELECTRIC CR306X290K kapsling NEMA 4/4 x storlek 2

Finns i lager
Artikel: AE7VAH Modell: CR306X290KKorsreferens: 6ANG3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStarthölje med full spänning
Djup6.500 "
Kapslingstyp3R
Höjd16.5 "
StarttypINTE MIN
TypNEMA storlek 2
Bredd7.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.156
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdArtikelStarttypTypBreddPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR460XE1B-kapsling NEMA1 för GE-serien CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"KapslingINTE MINKompakt, upphängningsskydd, lackerat stål10 "1 070 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK GPEF55A-kapsling NEMA Type3R / 12 Spolpanel | AE7UQX 6AMD9 GPEF55A3.86 "3R / 125.47 "MotorstartkåpaIECSpolpanel3.78 "387SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKt GPES41A-hölje NEMA Type1 Yta | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "MotorstartkåpaIECyta3.54 "258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKt GPES55A-hölje NEMA Type3R / 12 Yta | AE7UQZ 6AME1 GPES55A3.86 "3R / 126.1 "MotorstartkåpaIECyta3.54 "387SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X190K Kapsling NEMA 3R Storlek 00-1 | AE7VAF 6ANG1 CR306X190K4.75 "3R14.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 00-16.88 "3 112 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X190T kapsling NEMA 3R storlek 1 | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 16.88 "8 889 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X290T-kapsling NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 27.84 "18 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306X290K kapsling NEMA 4/4 x storlek 2
7 739 kr /enhet