Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X190K Kapsling NEMA 3R Storlek 00-1 | AE7VAF 6ANG1

GENERAL ELECTRIC CR306X190K Kapsling NEMA 3R Storlek 00-1

Finns i lager
Artikel: AE7VAF Modell: CR306X190KKorsreferens: 6ANG1
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
3 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStarthölje med full spänning
Djup4.75 "
Kapslingstyp3R
Höjd14.5 "
StarttypINTE MIN
TypNEMA storlek 00-1
Bredd6.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5225
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDjupKapslingstypHöjdArtikelStarttypTypBreddPris
ALLMÄNT ELEKTRISK CR460XE1B-kapsling NEMA1 för GE-serien CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"KapslingINTE MINKompakt, upphängningsskydd, lackerat stål10 "1 070 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK GPEF55A-kapsling NEMA Type3R / 12 Spolpanel | AE7UQX 6AMD9 GPEF55A3.86 "3R / 125.47 "MotorstartkåpaIECSpolpanel3.78 "387SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKt GPES41A-hölje NEMA Type1 Yta | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "MotorstartkåpaIECyta3.54 "258SEK
ALLMÄNT ELEKTRISKt GPES55A-hölje NEMA Type3R / 12 Yta | AE7UQZ 6AME1 GPES55A3.86 "3R / 126.1 "MotorstartkåpaIECyta3.54 "387SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X190T kapsling NEMA 3R storlek 1 | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 16.88 "8 889 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X290K kapsling NEMA 4/4 x storlek 2 | AE7VAH 6ANG3 CR306X290K6.500 "3R16.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 27.84 "7 739 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK CR306X290T-kapsling NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 27.84 "18 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306X190K Kapsling NEMA 3R Storlek 00-1
3 112 kr /enhet