ALLMÄN ELECTRIC TEY360ST12 Bolt-On effektbrytare, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V | AG8VTL

GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 Bolt-On effektbrytare, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V

Artikel: AG8VTL Modell: TEY360ST12
9 844 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
AIC-betyg14kAIC @ 480V
Amps60A
RamtypTEY
Antal poler3
Spänning480V
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • General Electric TEY360ST12 är en UL-listad och HACR-klassad strömbrytare i formgjuten hölje med standardavbrottsklassning på 14 kA vid 480 V.
    • Denna 3-poliga Q-Line GE-brytare har monteringsfäste, strömstyrka på 60 A och spänning på 480 VAC.
    • Den rymmer fasta eller trådade ledningar i storleksområdet 14 - 10 AWG.

Produktvarianter

ProduktModellMin. TrådstorlekVäxelspänningAmpsAntal polerTerminalanslutningBreddDC-spänningsvärdeDjupPris
GENERAL ELECTRIC TEY1100 Strömbrytare 1pol 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Juli1"125 VDC3.06 "2 359 kr
GENERAL ELECTRIC TEY115 Strömbrytare 1pol 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK TEY120 Strömbrytare 1pol 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
GENERAL ELECTRIC TEY125 Strömbrytare 1pol 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 341 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEY130 Strömbrytare 1pol 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Skruvklämma1"125 VDC3.06 "1 295 kr
GENERAL ELECTRIC TEY135 Strömbrytare 1pol 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Juli1"125 VDC3.06 "1 341 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKT TEY140 Strömbrytare 1pol 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Juli1"125 VDC3.06 "1 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 Bolt-On effektbrytare, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V
9 844 kr /enhet