Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1160 Strömbrytare 1pol 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8

GENERAL ELECTRIC THQB1160 Effektbrytare 1polig 60a Thq 120v 10ka

Finns i lager
Artikel: AC9PVE Modell: THQB1160Korsreferens: 3HXT8
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC10kA
Amps60
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.38 "
Ram storlekTHQ
Längd3.28 "
Max. AIR-betyg10kA
Max. Trådstorlek3 AWG
Min. Trådstorlek8 AWG
Antal poler1
TerminalanslutningJuli
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)8.33
Fartygets längd (cm)6.03
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTerminalanslutningVäxelspänningAmpsBreddStrömbrytartypRam storlekMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekPris
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1115 Strömbrytare 1pol 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Skruvklämma120 / 240 VAC151"StandardTHQ8 AWG14 AWG222SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1115HID Strömbrytare 1pol 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDSkruvklämma120 / 240 VAC151"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG1 096 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1120 Strömbrytare 1pol 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Skruvklämma120 / 240 VAC201"StandardTHQB8 AWG14 AWG222SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1120HID Strömbrytare 1pol 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDSkruvklämma120 / 240 VAC201"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG943SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1130 Strömbrytare 1pol 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Skruvklämma120 / 240 VAC301"StandardTHQ8 AWG14 AWG228SEK
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1130HID Strömbrytare 1pol 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDSkruvklämma120 / 240 VAC301"Hög intensitet urladdningTHQ8 AWG14 AWG1 097 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK THQB1170 Strömbrytare 1pol 70a Thq 120v 10ka | AC9PVF 3HXT9 THQB1170Juli120 / 240 VAC701"StandardTHQ3 AWG8 AWG368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB1160 Effektbrytare 1polig 60a Thq 120v 10ka
264SEK /enhet