Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALLMÄNNA VERKTYG OCH INSTRUMENT LLC VM8205SD Vibrationsmätare med Datalog SD-kort | AF2QAM 6XAH8

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Vibrationsmätare med Datalog SD-kort

Finns i lager
Artikel: AF2QAM Modell: VM8205SDKorsreferens: 6XAH8

Få det Maj 15, Onsdag
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
13 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsmätare
Noggrannhet+/- 5% av läsning +2 siffror
Automatisk avstängningY
Batterityp(6) AA
Kalibrerings certifikatN
DatahållY
Visa2.05 x 1.5 "LCD
Frekvensområde10 Hz till 1 kHz
GränssnittSD-kort
Temp. RäckviddN / A
Hastighet0.02 till 7.87 tum / sek

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Accelerationsområde (2 till 656 ft / sec2)
    • Speciella funktioner: Matar ut Excel-formaterade dataloggar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC VM8205SD Vibrationsmätare med Datalog SD-kort
13 014 kr /enhet