GENIE LL-5.5 Plattformslift 200 Lb. Kapacitet 67 tum höjd | AA8HHR 18F640

GENIE LL-5.5 Plattformslyft 200 Lb. Kapacitet 67 tum Höjd

Artikel: AA8HHR Modell: LL-5.5Korsreferens: 18F640

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Basben inuti Dia.18 "
Basben utanför dia.20-1 / 2 "
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.2"
Lyfthöjd gafflar ner67 "
Lyfthöjd gafflar upp67 "
Lyfthöjd Max.67 "
Lyfthöjd Min.2"
Lastkapacitet200 lb.
Load Center7"
Totala höjden67 "
Total längd16.75 "
Total bredd20.5 "
Plattform Längd14 "
Plattformsbredd16.75 "
Powered ByHandvinsch
Bakhjulsdia.8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.48
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Kapacitet 41 tum höjd | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Vrid149.625 "24 "CO2 eller tryckluft41 "300 lb.41 "46 061 kr
GENIE GH5.6 plattformslyft i aluminium, 250 lb kapacitet, 14 tums höjd | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Vrid220.5 "24 "CO2 eller tryckluft54 "250 lb.14 "49 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE LL-5.5 Plattformslyft 200 Lb. Kapacitet 67 tum Höjd