GENIE

Sedan 1966 har Genie Industries tillhandahållit mycket pålitliga materialhanteringslösningar för användning i löpande band, lager, byggarbetsplatser och hamnar. Företaget har sitt huvudkontor i Redmond, Washington. Läs mer

Filter

Materialhantering

Labtillbehör

Pneumatik

Handverktyg

Materialhantering Filter

MaterialhissarVisa alla

  • Inverterbara gafflar manuella materiallyftar

    Konstruerad för att hålla överliggande föremål och väggar stabila för installation med pålitlig nedhållningsmekanism. Ha en maximal lyftkapacitet på 500 lb och finns i olika varianter av lyfthöjd och storlek

  • Manuella materiallyfttillbehör

    Inkluderar gaffelförlängningar, stegar, lyftbommar, lastplattformar, hjul och andra materiallyfttillbehör för att öka mångsidigheten och effektiviteten hos manuella eller motviktiga gaffeltruckar eller staplare 

  • Tillbehör för plattformslyft och staplare

    Inkluderar 20 kg CO2-tankar av högkvalitativt aluminium; designad för användning med Genie-utrustningsliftar (modeller 18F655 och 18F656)

  • Plattformshissar

    Standard plattformsliftar med en maximal lastlyftkapacitet på 300 lb; designad för användning i garage, lager och lastbryggor. Har en robust aluminiumram och finns i manuella och batteridrivna varianter

  • Bärbara materialhissar

    Designad för att lyfta tunga laster (upp till 1000 kg) inom materialhanteringsindustrin. Har en fasad plattform med svängbara framhjul och icke-märkande hjul för enkel lastning och lossning. Valda modeller har fotbromsar som kan installeras på fältet för extra säkerhet.

  • Saxlyftbord

Gaffeltruckar och gaffeltruckarVisa alla

Kranar och Festoon-utrustningVisa alla

  • Jib Crane Komponenter

    Ståltillverkade vaggfästen med en 16 tum lång och 2 tum bred plattform med en maximal lastkapacitet på 300 kg; perfekt för olika materiallyftapplikationer

Om GENIE

Genies produktlinje innehåller plattformshissar, laboratorieblandare, personalhissar, arbetsplattformar, teleskoplastare och ljustorn. Ande bärbara materialhissar är designade för att lyfta och flytta elektroniska apparater som väger upp till 1000 lb, samt att fungera som ett arbetsbord. Denna Genie lyft- och staplingsutrustning har en fasad plattform med frontsvängbara, icke-markerande hjul för enkel lastning i pickuptruckar och fältmonterbara fotbromsar (på utvalda modeller) för extra säkerhet. Genie SLA-10 Series Superlift Advantage hissar är utrustade med en helt justerbar gränsöverskridande bas som är idealisk för att hantera både breda laster och smala dörröppningar. Märkets laboratorieblandare har handsfree- eller pekmanövrering och 600 - 3200 rpm variabel hastighetskontroll. De används för att blanda innehållet i rör eller behållare i kylrum eller inkubatorer. Dessa laboratorieblandare kommer med en pop-off-kopp och en 3-tums plattform.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa Genie MPN korsar individuella referenser till motsvarande Eberebach, Benchmark Scientific och Beech modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Genie-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Genie lyftutrustningsprodukter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Genie-artiklar med bud och flygfrakt för minimal stilleståndstid.

Större handelsnamn

Genie Fast Mast

Genie Fast Mast är ett system tillgängligt på utvalda Genie-bomlyftar, vilket möjliggör snabbare utplacering och återhämtning av bommen. Detta system är utformat för att förbättra effektiviteten på arbetsplatsen genom att minska...Läs mer 

Genie XChassis Expanding Axles System

Dessa expanderande axlar gör det möjligt för föraren att vidga eller smalna av maskinens hjulbas för att förbättra stabiliteten och manövrerbarheten på arbetsplatsen. Den här funktionen är användbar när maskinen kör för ojämnt...Läs mer 

Genie Lift Power System

Detta system förser plattformen med elektrisk kraft utan att det krävs en extern strömkälla. Den består av en generator, en växelriktare och ett strömhanteringssystem som samverkar för att ge re...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka modeller av Genie-arbetsplattformar har Genie Lift Power-systemet?

Genie Z-60/37 FE och Genie Z-45 XC plattformsenheter har Genie Lift Power-systemet.

Hur underhåller man varumärkets arbetsplattformar?

  • Utför regelbundna inspektioner av maskinen och dess komponenter.
  • Rengör maskinen regelbundet, särskilt efter användning i dammiga eller smutsiga förhållanden.
  • Kontrollera och bibehåll korrekta vätskenivåer, såsom hydraulolja och motorolja.
  • Byt ut filter vid behov.
  • Inspektera och byt ut slitna eller skadade komponenter, såsom slangar, kablar och däck.

Vad är Genie bärbara materialhissar?

Genie bärbara materialhissar är kompakta, lätta maskiner designade för att lyfta och flytta tunga laster, såsom byggmaterial och utrustning, i trånga utrymmen. De används i konstruktions-, lager- och tillverkningsapplikationer.

Varumärkesexklusiva produkter