GENIE GH5.6 plattformslyft i aluminium, 250 lb kapacitet, 14 tums höjd | AA8HHX 18F656

GENIE GH5.6 aluminiumplattformslyft, 250 lb kapacitet, 14 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AA8HHX Modell: GH5.6Korsreferens: 18F656

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Basben inuti Dia.24 "
Basben utanför dia.24 "
Hjul typ(4) Vrid
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner220-1 / 2 "
Lyfthöjd gafflar upp220-1 / 2 "
Lyfthöjd Max.220.5 "
Lyfthöjd Min.54 "
Lastkapacitet250 lb.
Totala höjden14 "
Total längd19 "
Total bredd14 "
Plattform Längd24 "
Plattformsbredd24 "
Powered ByCO2 eller tryckluft
Bakhjulsdia.4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.19
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lätt materiallyft idealisk för lyft, placering och installation av luftkanaler, rörsystem, takpaneler, värmare, skorstenar och elektriska armaturer
    • Kräver koldioxid eller tryckluft för drift
    • Kan installeras på bara några sekunder utan behov av ytterligare verktyg
    • Kompakt design gör det möjligt för arbetaren att lyfta och placera tunga laster på egen hand
    • Fällbara ben utrustade med säkerhetslås för att ge utrustningens stabilitet
    • Helplattform som kan fästas i valfri storlek koldioxidcylinder med bara en vridning på handleden

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE LL-5.5 Plattformslift 200 Lb. Kapacitet 67 tum höjd | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Vridbar, (2) Styv67 "16.75 "Handvinsch2"200 lb.67 "-
RFQ
GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Kapacitet 41 tum höjd | AA8HHW 18F655 GH3.824 "(4) Vrid149.625 "24 "CO2 eller tryckluft41 "300 lb.41 "45 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE GH5.6 aluminiumplattformslyft, 250 lb kapacitet, 14 tums höjd
48 972 kr /enhet