GENIE GH3.8 Platform Lift 300 Lb. Kapacitet 41 tum höjd | AA8HHW 18F655

GENIE GH3.8 Plattformslyft 300 Lb. Kapacitet41 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AA8HHW Modell: GH3.8Korsreferens: 18F655

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Basben inuti Dia.24 "
Basben utanför dia.24 "
Hjul typ(4) Vrid
RammaterialAluminium
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner149-5 / 8 "
Lyfthöjd gafflar upp149-5 / 8 "
Lyfthöjd Max.149.625 "
Lyfthöjd Min.41 "
Lastkapacitet300 lb.
Totala höjden41 "
Total längd19 "
Total bredd14 "
Plattform Längd24 "
Plattformsbredd24 "
Powered ByCO2 eller tryckluft
Bakhjulsdia.4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris
GENIE LL-5.5 Plattformslift 200 Lb. Kapacitet 67 tum höjd | AA8HHR 18F640 LL-5.514 "(2) Vridbar, (2) Styv67 "16.75 "Handvinsch2"200 lb.67 "-
RFQ
GENIE GH5.6 plattformslyft i aluminium, 250 lb kapacitet, 14 tums höjd | AA8HHX 18F656 GH5.624 "(4) Vrid220.5 "24 "CO2 eller tryckluft54 "250 lb.14 "49 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE GH3.8 Plattformslyft 300 Lb. Kapacitet41 tum Höjd
46 061 kr /enhet