GENIE SLA-15 STR Material Lift Straddle 800 lb. AE2QPC 4YZ90

GENIE SLA-15 STR Materiallyft gränsöverskridande 800 lb.

Artikel: AE2QPC Modell: SLA-15 STRKorsreferens: 4YZ90
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

92 102 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasGrensla
Basben utanför dia.31-1 / 2 "till 58"
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd27.5 "
Gaffelbredd23.5 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner175-1 / 2 "
Lyfthöjd gafflar upp196 "
Lyfthöjd Max.196 "
Lyfthöjd Min.175.5 "
Lastkapacitet800 lb.
Load Center18 "
Totala höjden78.5 "
Total längd29 "
Total bredd31.5 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti2ACD6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.55
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Genie SLA-15 STR materiallyftkantel är lämplig för att lyfta tunga material och utrustning till olika höjder, vilket underlättar uppgifter som installation, underhåll och konstruktion. Gränsbordsdesignen gör att den kan gränsa breda föremål, vilket gör den idealisk för användning i trånga utrymmen. Det förbättrar effektiviteten, säkerheten och enklare materialhantering på arbetsplatser.

Funktioner:

  • Denna Genie SLA-15 lyftgräns har en lastkapacitet på 800 lb, vilket gör den i stånd att effektivt hantera tunga material.
  • Dess gafflar är inverterbara, vilket ger flexibilitet för hantering av olika laststorlekar.
  • Den här lyftgränsen har stålram med hållbar pulverlackerad finish för långvarig prestanda.
  • Den är utrustad med axelmonterade hjul med slitbanematerial av polyuretan för smidig och pålitlig rörlighet.
  • Basen på lyftgränsen är gjord av robust stål för ökad hållbarhet.
  • Den har en justerbar bas som erbjuder mångsidighet och anpassningsförmåga för olika arbetsplatskonfigurationer.
  • Denna lyftkant har svänghjul konstruerade med slitbanematerial i plast för hållbarhet och smidig rörelse.
  • Den har en sväng/hjulkonfiguration som består av 2 svängbara hjul och 2 svängbara hjul med bromsar, vilket ger möjlighet till rörlighet och stabilitet.
  • Den här lyftgränsen innehåller sex lasthanterings- och produktivitetstillbehör, vilket möjliggör utbytbarhet av lasthanteringsredskap för att klara arbetsbelastningar.
  • Den kan användas med eller utan stödben, vilket ger mångsidighet i olika driftsinställningar.
  • Den här lyftgränsen är utrustad med ett teleskopiskt mastsystem och en manuell enhastighetsvinsch för extra funktionalitet och användarvänlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av lyftmekanism använder den här Genie SLA-15-lyften?

S. Den erbjuder en kedje-/kabellyftmekanism för effektiv materialhantering.

F. Hur underhåller jag den här STR-materiallyftgränsen?

A.

  • Inspektera lyften för synliga skador, lösa delar och slitna komponenter före varje användning.
  • Smörj rörliga delar, såsom vinschmekanismen och kedjorna, enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Kontrollera regelbundet lyftkablarna med avseende på slitage, nötning eller skador och byt omedelbart ut alla skadade kablar.
  • Håll hjulen och hjulen rena och fria från skräp, se till att de rullar smidigt och byt ut skadade hjul vid behov.
  • Rengör lyften regelbundet för att ta bort smuts och damm och överväg att använda ett skyddshölje när den inte används.
  • Se till att varningsskyltar, säkerhetsinstruktioner och lastkapacitetsinformation förblir läsliga och byt ut alla oläsliga etiketter.
  • Kontrollera att säkerhetsfunktioner som bromsar och stabilisatorer fungerar korrekt.
  • Förvara lyften på en ren, torr och säker plats när den inte används, skydda den från ogynnsamma väderförhållanden om den förvaras utomhus.
  • Se alltid tillverkarens användarmanual för specifika underhållsrekommendationer och scheman.
  • Se till att operatörerna är ordentligt utbildade i säker drift och underhållsprocedurer och gör regelbundna säkerhetsgranskningar.

F. Hur styrs hissen?

S. Den styrs med en handvinsch för exakt drift.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder den här lyftgränsen?

A.

  • Se till att operatörerna får korrekt utbildning i hissdrift.
  • Respektera den specificerade lastkapaciteten (800 lb).
  • Upprätthåll belastningsbalansen för att förhindra instabilitet.
  • Rensa arbetsområdet från hinder och människor.
  • Arbeta på plant och stabilt underlag.
  • Använd och säkra stödbenen på rätt sätt om de används.
  • Kontrollera om det finns hinder över huvudet före användning.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive hjälmar och säkerhetsvästar.
  • Hantera kontroller med försiktighet och undvik funktionsfel.
  • Sätt upp säkerhetsbarriärer eller varningsskyltar runt arbetsområdet.
  • Upprätthåll tydlig kommunikation mellan operatörer och markpersonal.
  • Utför rutinmässiga inspektioner av utrustning för slitage och skador.
  • Säkerställ stabilitet innan du höjer eller sänker laster.

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris
GENIE SLA-10 STR Materiallyft gränsöverskridande 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88 SLA-10 STR137.5 "117 "1000 lb.78 184 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLA-15 STR Materiallyft gränsöverskridande 800 lb.
92 102 kr /enhet