GENIE SLA-10 STR Materiallyft gränsöverskridande 1000 lb. | AE2QPA 4YZ88

GENIE SLA-10 STR Materiallyft gränsöverskridande 1000 lb.

Artikel: AE2QPA Modell: SLA-10 STRKorsreferens: 4YZ88
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

78 184 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMateriallyft
BasGrensla
Basben utanför dia.31-1 / 2 "till 58"
Hjul typ(4) Vrid
Gaffellängd27.5 "
Gaffelbredd23.5 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.4"
Lyfthöjd gafflar ner117 "
Lyfthöjd gafflar upp137-1 / 2 "
Lyfthöjd Max.137.5 "
Lyfthöjd Min.117 "
Lastkapacitet1000 lb.
Load Center18 "
Totala höjden78.5 "
Total längd29 "
Total bredd31.5 "
Powered ByManuell vinsch
Bakhjulsdia.5"
Garanti2ACD6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144.9
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förvarad höjd (78-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetPris
GENIE SLA-15 STR Material Lift Straddle 800 lb. AE2QPC 4YZ90 SLA-15 STR196 "175.5 "800 lb.92 102 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENIE SLA-10 STR Materiallyft gränsöverskridande 1000 lb.
78 184 kr /enhet