GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 Hk 1075 rpm 460v 48 Oao | AA4WLL 13G405

GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 Hp 1075 rpm 460v 48 Oao

Finns i lager
Artikel: AA4WLL Modell: 5KCP39MGU956SKorsreferens: 13G405

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.2 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48
Fulllastförstärkare1.1
HP1/3
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel5 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud / Band
Varvtal på typskylten1075
Nominell effektivitet66.8%
Antal hastigheter3
Total längd12.437 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center5.625 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd6.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud längd1 / 16 "
Stud placeringBåda ändarna
Stud mönster5-1/4 x 5-1/4"
Stud storlek# 8-32 UNC
Termisk skyddBil
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.07
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 Hp 1075 rpm 460v 48 Oao
4 175 kr /enhet