GENTEQ 6105E Electric Motor ECM Open-Over 1/2 HP | AF6UGT 20JP29

GENTEQ 6105E Elmotor ECM Open Air-Over 1/2 HP

Finns i lager
Artikel: AF6UGT Modell: 6105EKorsreferens: 20JP29

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelECM Direct Drive-fläktmotor
Omgivningstemp. Räckvidd-20 grader till 55 grader C.
LagerBoll
Kroppsdia.5.75 "
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
Ram48
RammaterialValsat stål
Frekvens60/50
Fulllastförstärkare6.8
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel5.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignECM
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1200
Antal hastigheter5
Total längd10 11 / 16 "
Fas1
KONTAKT-TYPLedningsnät
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4 15 / 16 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.94
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501403040

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFulllastförstärkareHPLängd mindre axelTotal längdSpänningPris
GENTEQ 6103E Elektromotor ECM Open-Over 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27 6103E-20 grader till 55 grader C.4.81/35.25 "10.187 "1157 279 kr
GENTEQ 6203E Elektromotor ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGR 20JP28 6203E-20 grader till 55 grader C.2.81/35.25 "10.187 "208-2306 933 kr
GENTEQ 6205E Electric Motor ECM Open-Over 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 grader till 55 grader C.4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-2308 039 kr
GENTEQ 6107E Elektromotor ECM Open-Over 3/4 HP | AF6UGV 20JP31 6107E-20 grader till 45 grader C.8.43/46.5 "11.5 "1158 669 kr
GENTEQ 6207E Elektromotor ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 grader till 45 grader C.6.03/46.5 "11.5 "208-2308 564 kr
GENTEQ 6110E Elmotor ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 grader till 45 grader C.10.917.5 "12.187 "1159 891 kr
GENTEQ 6210E Elmotor ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGY 20JP34 6210E-20 grader till 45 grader C.7.617.5 "12.187 "208-2309 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENTEQ 6105E Elmotor ECM Open Air-Over 1/2 HP
8 052 kr /enhet