Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 802-015 Tee 1 1/2 tum uttag x Fpt Pvc Grå | AC3ACE 2PMD6

GEORG FISCHER 802-015 Tee 1 1/2 tums uttag x Fpt Pvc grå

Finns i lager
Artikel: AC3ACE Modell: 802-015Cross Ref: 2PMD6
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
260SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck235 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 801-025 Tee Pvc 2 1/2 tum Schema 80 Grå | AB3UJU 1VFA7 801-025Uttag x Uttag x Uttag425 psi vid 73 grader F.2.5 "408SEK
GF PIPING SYSTEMS 805-025 Tee Pvc 2 1/2 tum Schema 80 Grå | AB3UKV 1VFD4 805-025FNPT x FNPT x FNPT212 psi vid 73 grader F.2.5 "1 250 kr
GF PIPING SYSTEMS 805-030 Tee 3 tum Fnpt Pvc | AB3UKX 1VFD6 805-030FNPT x FNPT x FNPT375 psi vid 73 grader F.3"1 179 kr
GF PIPING SYSTEMS 805-040 Tee 4 tum Fnpt Pvc | AB3UKZ 1VFD8 805-040FNPT x FNPT x FNPT325 psi vid 73 grader F.4"1 981 kr
GF PIPING SYSTEMS 801-030 Tee 3 tums sockel Pvc | AB6VGU 22JY29 801-030Uttag x Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.3"496SEK
GF RÖRSYSTEM 801-060 Tee 6 tums sockel Pvc | AB6VGV 22JY30 801-060Uttag x Uttag x Uttag150 psi vid 73 grader F.6"1 697 kr
GF PIPING SYSTEMS 802-010 Tee 1 tum Slip Socket x Fnpt Pvc | AC3ACD 2PMD5 802-010Uttag x FNPT315 psi vid 73 grader F.1"207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 802-015 Tee 1 1/2 tums uttag x Fpt Pvc grå
260SEK /enhet