Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 847-020 Cap 2-tums Slip Socket Pvc | AE9XFF 6ND16

GEORG FISCHER 847-020 Keps 2 tum Slip Socket Pvc

Finns i lager
Artikel: AE9XFF Modell: 847-020Korsreferens: 6ND16
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Max. Tryck202 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 847-025 Cap Pvc 2 1/2 tum Schema 80 Grå | AB3UPB 1VFN8 847-025Socket212 psi vid 73 grader F.2.5 "407SEK
GF PIPING SYSTEMS 847-030 Cap 3-tums Slip Socket Pvc | AB3UPD 1VFP1 847-030Socket187 psi vid 73 grader F.3"568SEK
GF PIPING SYSTEMS 847-040 Cap 4-tums Slip Socket Pvc | AB3UPF 1VFP3 847-040Socket162 psi vid 73 grader F.4"898SEK
GF PIPING SYSTEMS 847-002 Keps 1/4 tums Slip Socket Pvc | AD2RGG 3TNU6 847-002Socket848 psi vid 73 grader F.1 / 4 "81SEK
GF PIPING SYSTEMS 847-003 Cap 3/8 tums Slip Socket Pvc | AD2RGH 3TNU7 847-003Socket848 psi vid 73 grader F.3 / 8 "81SEK
GF PIPING SYSTEMS 848-002 Keps 1/4 tum Fnpt Pvc | AD2RGJ 3TNU8 848-002FNPT424 psi vid 73 grader F.1 / 4 "75SEK
GF PIPING SYSTEMS 848-030 Cap 3 tum Fnpt Pvc | AD2RGL 3TNV1 848-030FNPT187 psi vid 73 grader F.3"575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 847-020 Keps 2 tum Slip Socket Pvc
232SEK /enhet