GF PIPING SYSTEMS 870-338FB Reducerande Wye 3 x 3 x 2 tum Socket Pvc | AF7RBY 22JZ13

GEORG FISCHER 870-338FB Reducerande Wye 3 x 3 x 2 tums uttag Pvc

Finns i lager
Artikel: AF7RBY Modell: 870-338FBKorsreferens: 22JZ13

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Wye
Body MaterialPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag x Uttag
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 x 3 x 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7145
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GF RÖRSYSTEM 870-251FB Reducing Wye 2 x 2 x 1-1/2 tums sockel Pvc | AF7RBW 22JZ11 870-251FBUttag x Uttag2 x 2 x 1-1 / 2 "1 071 kr
GF PIPING SYSTEMS 870-337FB Reducerande Wye 3 x 3 x 1-1 / 2 tums uttag Pvc | AF7RBX 22JZ12 870-337FBUttag x Uttag x Uttag3 x 3 x 1-1 / 2 "3 284 kr
GF PIPING SYSTEMS 870-420FB Reducerande Wye 4 x 4 x 2 tum Socket Pvc | AF7RBZ 22JZ14 870-420FBUttag x Uttag x Uttag4 x 4 x 2 "4 039 kr
GF PIPING SYSTEMS 870-422FB Reducerande Wye 4 x 4 x 3 tums uttag Pvc | AF7RCA 22JZ15 870-422FBUttag x Uttag4 x 4 x 3 "4 093 kr
GF PIPING SYSTEMS 870-530FB Reducerande Wye 6 x 6 x 3 tums uttag Pvc | AF7RCB 22JZ16 870-530FBUttag x Uttag x Uttag6 x 6 x 3 "4 449 kr
GF PIPING SYSTEMS 870-532 Reducerande Wye 6 x 6 x 4 tum Socket Pvc | AF7RCC 22JZ17 870-532Uttag x Uttag x Uttag6 x 6 x 4 "3 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 870-338FB Reducerande Wye 3 x 3 x 2 tums uttag Pvc
3 202 kr /enhet