Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRINGSSYSTEM 9835-020 Hona Adapter 2 tums Fnpt x Halkuttag | AE9XUJ 6NF25

GEORG FISCHER 9835-020 honadapter 2 tum Fnpt x halkuttag

Finns i lager
Artikel: AE9XUJ Modell: 9835-020Korsreferens: 6NF25
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypFNPT x uttag
Max. Tryck202 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek2"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GF RÖRINGSSYSTEM 9835-030 honadapter 3 tums Fnpt x halkuttag | AB3UYK 1VGN5 9835-030187 psi @ 73 grader F.3"1 641 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9835-040 honadapter 4 tums Fnpt x halkuttag | AB3UYM 1VGN7 9835-040162 psi @ 73 grader F.4"2 753 kr
GF RÖRINGSSYSTEM 9835-002 honadapter 1/4 tum 424 psi vid 73f | AD2RQL 3TPV1 9835-002424 psi @ 73 grader F.1 / 4 "202SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9835-005 honadapter 1/2 tum 424 psi vid 73f | AE9XUD 6NF20 9835-005424 psi @ 73 grader F.1 / 2 "86SEK
GF PIPING SYSTEMS 9835-007 Hona Adapter 3/4 tum 344 Psi At 73f | AE9XUE 6NF21 9835-007344 psi @ 73 grader F.3 / 4 "111SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9835-010 honadapter 1 tum Fnpt x halkuttag | AE9XUF 6NF22 9835-010315 psi @ 73 grader F.1"207SEK
GF PIPING SYSTEMS 9835-012 Hona Adapter 1-1 / 4 tum 260 Psi At 73f | AE9XUG 6NF23 9835-012260 psi @ 73 grader F.1.25 "213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9835-020 honadapter 2 tum Fnpt x halkuttag
402SEK /enhet