GEORG FISCHER 9847-080 Cap Cpvc 80 8 tums uttag 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7RDD Modell: 9847-080Korsreferens: 22JZ64

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypSocket
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.176 grader F
Rörstorlek8"
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9475
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3917400000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1 / 2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Socket425 psi @ 73 grader F.210 grader F2.5 "777SEK
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 Cap 80 3-tums halkuttag 375 Psi At 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Socket375 psi @ 73 grader F.210 grader F3"837SEK
GF RÖRSYSTEM 9847-040 Cap 80 4 Inch Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Socket324 psi @ 73 grader F.210 grader F4"848SEK
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 Cap 80 1 tum Slip Socket 630 Psi At 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Socket630 psi @ 73 grader F.210 grader F1"212SEK
GF RÖRSYSTEM 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 8 "113SEK
GF PIPING SYSTEMS 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 tum Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 grader F.210 grader F1 / 2 "105SEK
GF PIPING SYSTEMS 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi At 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 grader F.210 grader F3 / 4 "150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9847-080 Cap Cpvc 80 8 tums uttag 150 Psi
7 093 kr /enhet