MARS AIR DOORS Luftridå


Filter
Bostadsmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. RPM: 1750 , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motortyp: PSC , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Spänning: 115
StilModellBreddluft~~POS=TRUNCDjupHöjdBostäder färgMax. FörstärkareMotor HPKräverPris (ex moms)
A
N236-1UA-OB
36 "2550 cfm12.625 "10.625 "Silver5.11/2Dörrgränsbrytare14 967 SEK
B
N242-1UA-OB
42 "2550 cfm12.75 "10.625 "obsidian Black5.11/2Dörrgränsbrytare15 470 SEK
C
NH242-1UA-TS
42 "4000 cfm15.625 "14 "Silver91Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare21 961 SEK
C
NH248-1UA-TS
48 "4000 cfm15.625 "14 "Silver91Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare22 486 SEK
A
N248-1UA-OB
48 "2550 cfm12.625 "10.625 "Silver5.11/2Dörrgränsbrytare16 282 SEK
D
N272-2UA-OB
72 "5100 cfm12.75 "10.625 "obsidian Black10.21/2Motorns kontrollpanel, dörrlägesbrytare27 305 SEK
RFQ

Luftridå

Mars luftridåer är utformade för att hålla konstanta temperaturer och hålla flygande skadedjur eller skräp på avstånd i både kommersiella och institutionella utrymmen. De kan installeras på ingångs- / utgångspassager, genomgående fönster och docknings- eller mottagningsdörrar. Drivs av en motor med dubbel axel / permanent uppdelad kondensator, dessa luftridåer kan ge luftflöden upp till 14400 cfm med en maximal hastighet på 3450 rpm. Varumärket erbjuder också ett brett utbud av uppvärmda luftridåer med varianter i uppvärmningsmetoder, såsom elektrisk, varmvatten, ånga och indirekt gaseldad matning. Mars uppvärmda luftridåer ger variabel hastighetskontroll tillsammans med låga underhålls- och driftskostnader och är därför idealiska för lätta till måttliga kommersiella applikationer, som koncessionsställ, walk-in-kylare, uppskjutningsfönster och entrédörrar. Välj bland ett brett utbud av Mars -luftridåer, tillgängliga i silver och obsidian svart & husfärger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?