Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1 / 2-tums halkuttag | AA3VBJ 11W276

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tums glidhylsa

Finns i lager
Artikel: AA3VBJ Modell: 9857-375-015Korsreferens: 11W276
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
534SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1.5 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tum 150 psi vid 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Uttag x Uttag1 / 2 "232SEK
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 tum 150 psi vid 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Uttag x Uttag3 / 4 "233SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9857-375-010 Union 1 tums halkuttag 150 psi vid 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Uttag x Uttag1"268SEK
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4-tums halkuttag | AA3VBH 11W275 9857-375-012Uttag x Uttag1.25 "584SEK
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Union 2-tums halkuttag 150 psi vid 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Uttag x Uttag2"921SEK
GF PIPING SYSTEMS 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tum 150 psi vid 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Uttag x Uttag1 / 2 "239SEK
GF PIPING SYSTEMS 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 tum Fnpt 150 Psi At 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tums glidhylsa
534SEK /enhet