Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF PIPING SYSTEMS 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tum 150 psi vid 73f | AA3VBE 11W272

GEORG FISCHER 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tum 150 psi vid 73f

Finns i lager
Artikel: AA3VBE Modell: 9857-375-005Korsreferens: 11W272
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialCPVC
FärgGrå
AnslutningstypUttag x Uttag
Max. Tryck150 psi @ 73 grader F.
Max. Temp.210 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 tum 150 psi vid 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Uttag x Uttag3 / 4 "242SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9857-375-010 Union 1 tums halkuttag 150 psi vid 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Uttag x Uttag1"280SEK
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4-tums halkuttag | AA3VBH 11W275 9857-375-012Uttag x Uttag1.25 "612SEK
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1 / 2-tums halkuttag | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Uttag x Uttag1.5 "560SEK
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Union 2-tums halkuttag 150 psi vid 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Uttag x Uttag2"949SEK
GF PIPING SYSTEMS 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tum 150 psi vid 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Uttag x Uttag1 / 2 "233SEK
GF PIPING SYSTEMS 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 tum Fnpt 150 Psi At 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tum 150 psi vid 73f
232SEK /enhet