Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GF RÖRNINGSSYSTEM 9861-109 Nippel 3/4 x 6 tum | AE9WEH 6MX69

GEORG FISCHER 9861-109 Nippel 3/4 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE9WEH Modell: 9861-109Korsreferens: 6MX69
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
FärgGrå
AnslutningstypMPT
Längd6"
MaterialCPVC
Max. Tryck420 psi vid 73 grader F.
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
TypGängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. Temp.RörstorlekPris
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Pipenipple Pipeize 2 1/2 inch Length 4 In | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210 grader F2.5 "225SEK
GF RÖRSYSTEM 9861-340 Nippel Cpvc 3 Tum x 2 Tums Schema 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210 grader F3"294SEK
GF RÖRINGSSYSTEM 9861-084 Nippelrörstorlek 1/2 tum Längd 6 tum | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210 grader F1 / 2 "70SEK
GF RÖRSYSTEM 9861-108 Nippelrör Storlek 3/4 tum Längd 5 tum | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210 grader F3 / 4 "81SEK
GF RÖRNINGSSYSTEM 9861-136 Nippelrörstorlek 1 tum längd 5 tum | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210 grader F1"107SEK
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 Nippel 1 1/4 x 3 tum Mnpt Cpvc Grå | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210 grader F1.25 "93SEK
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Nippel 1 1/4 x 4 tum Mnpt Cpvc Grå | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210 grader F1.25 "124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GEORG FISCHER 9861-109 Nippel 3/4 x 6 tum
112SEK /enhet