Global Water FP111 flödessond är lämplig för miljömässiga och hydrologiska tillämpningar för att mäta vattenhastighet och flödeshastigheter. Dess portabilitet och användarvänlighet gör den idealisk för fältarbete och hjälper forskare, miljövänner och hydrologer att samla in kritiska data för vattenresurshantering, översvämningsövervakning, miljöstudier och avloppsvattenhantering.
Funktioner:
- Den har en digital LCD-skärm som ger vattenhastighetsavläsningar i realtid i både fot per sekund och meter per sekund för mångsidig datainsamling och analys.
- Denna flödessond har förmågan att registrera och lagra upp till 30 datamängder, vilket gör att användare kan fånga en betydande mängd data för senare djupgående analys och jämförelse.
- Den är utrustad med en skräpavskiljande turboprop för att effektivt hantera skräp som påträffas under mätningar, bibehålla noggrannhet och minska underhållsbehovet.
- Denna flödessonds teleskopiska handtag med en stavmätare gör det enkelt att justera till olika vattendjup, vilket möjliggör exakta mätningar samtidigt som den är enkel att använda.
- Den har en regnsäker digital dator som säkerställer tillförlitlig drift även under ogynnsamma väderförhållanden, vilket förbättrar sondens mångsidighet och användbarhet i olika miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Kommer det med en väska?
S. Den levereras med en vadderad bärväska, som säkerställer säker förvaring, enkel transport och skydd för sonden när den inte används, vilket förbättrar dess livslängd och tillförlitlighet i fält.
F. Vilka funktioner finns tillgängliga i dataloggern för denna Global Water FP111 flödessond?
A.
F. Vad är lagringstemperaturen för denna flödessond?
A. Den har lagringstemperaturer från -4 till 158 grader F.
F. Vilken typ av batteri används i Global Water FP111 flödessond?
S. Den är utrustad med ett icke-utbytbart internt litiumbatteri, vilket säkerställer kontinuerlig drift utan krångel.