KERN AND SOHN SFE-seriens plattformsvåg


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Material: Rostfritt stål , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformshöjd: 300 mm , Plattformsbredd: 400 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellVäger ytans breddKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupPris (ex moms)
A
SFE 60K-2NM
--+/- 20g400g130 mm-400 x 300 x 130 mm-7 245 SEK
B
SFE 6K-3NM
300 mm2g+/- 2g40g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm6 454 SEK
C
SFE 10K-3NM
300 mm5g+/- 5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm6 257 SEK
D
SFE 30K-2NM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm6 454 SEK
E
SFE 100K-2NM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm7 640 SEK
F
SFE 10K-3LNM
400mm5g+/- 5g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 mm300 mm7 376 SEK
B
SFE 100K-2LNM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm8 562 SEK
G
SFE 60K-2LNM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 mm400 mm8 825 SEK
H
SFE 100K-2XLNM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm12 250 SEK
B
SFE 300K-1LNM
650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 mm500mm11 987 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?