GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 Matslang 2 tum Id x 100 fot klar 40 Psi | AB4PNU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 matslang 2 tum Id x 100 fot klar 40 psi

Finns i lager
Artikel: AB4PNU Modell: 1ZLT5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Böj Radius4"
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Slang inuti Dia.2"
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.2.4 "
Inuti Dia.2"
Längd100ft.
Max. Tryck40 psi
Max. Vakuum29.0 in. Hg
Utanför Dia.2-13 / 32 "
FörstärkningStyv PVC-helix med inbäddad tråd
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-15 till 158 F
RörmaterialPVC
TypBulk
Arbetstryck40 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.45
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.ArbetstryckPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT4 Food Slang 1 1/2 tum Id x 100ft Clear 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI13 310 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 Matslang 3 tum Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNV 1ZLT67"3"3.58 "3"35 psi3-37 / 64 "35 PSI31 804 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 Matslang 4 tum Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNW 1ZLT711 "4"4.68 "4"35 psi4-11 / 16 "35 PSI57 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 matslang 2 tum Id x 100 fot klar 40 psi
17 315 kr /enhet