GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 Matslang 4 tum Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 matslang 4 tum Id x 100 fot klar 35 psi

Finns i lager
Artikel: AB4PNW Modell: 1ZLT7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatslang
Böj Radius11 "
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Slang inuti Dia.4"
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.4.68 "
Inuti Dia.4"
Längd100ft.
Max. Tryck35 psi
Max. Vakuum29.0 in. Hg
Utanför Dia.4-11 / 16 "
FörstärkningStyv PVC-helix med inbäddad tråd
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-15 till 158 F
RörmaterialPVC
TypBulk
Arbetstryck35 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.8
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.ArbetstryckPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT4 Food Slang 1 1/2 tum Id x 100ft Clear 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI13 310 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT5 Matslang 2 tum Id x 100 fot klar 40 Psi | AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13 / 32 "40 PSI17 315 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 Matslang 3 tum Id x 100 fot klar 35 Psi | AB4PNV 1ZLT67"3"3.58 "3"35 psi3-37 / 64 "35 PSI31 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 matslang 4 tum Id x 100 fot klar 35 psi
57 920 kr /enhet