GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Gruvsprayslang 3/4 tum Id x 50 fot gul | AB4PNZ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine Sprayslang 3/4 Inch Id x 50 Feet Gul

Finns i lager
Artikel: AB4PNZ Modell: 1ZLV6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMin sprutslang
FärgGul
OmslagsmaterialBuna-N vinyl
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd50ft.
Slang utanför Dia.1-1 / 6 "
Inuti Dia.3 / 4 "
Längd50ft.
Max. Tryck1000 psi
Utanför Dia.1-1 / 6 "
FörstärkningSingle Wire Fläta
Temp. Räckvidd0 till 200 F
RörmaterialNitril syntetiskt gummi
TypBulk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.88
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod4009210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.Utanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV9 Mine Spray Slang 2 tum Id x 50 fot gul | AB4PPC 1ZLV92"2-1 / 2 "2"2.5 "17 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV6 Mine Sprayslang 3/4 Inch Id x 50 Feet Gul
4 306 kr /enhet