GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMZ1 Sugslang 1.5 tum Idx20 fot 50 psi max | AB4PRN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMZ1 sugslang 1.5 tum Idx20 fot 50 Psi Max

Finns i lager
Artikel: AB4PRN Modell: 1ZMZ1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten sug / töm slang
Böj Radius3"
FärgSvart och grönt
Monteringsstorlek1.5 "
MonteringstypAluminium kvinnlig Camlock x stål MNPT
Inuti Dia.1.5 "
Längd20ft.
Max. Tryck50 psi
Max. Temp.180 grader F
Utanför Dia.1.86 "
FörstärkningPolyeten Helix
RörmaterialEPDM / polyeten
Vakuumbetyg29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.54
Fartygets höjd (cm)72.64
Fartygets längd (cm)72.14
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Böj RadiusFärgUtanför Dia.FörstärkningRörmaterialMonteringsstorlekMonteringstypPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLP9 Sugslang 1.25 tum Idx100 fot 50 psi | AB4PNH 1ZLP9180 grader F2.5 "Svart och grönt1.53 "Polyeten HelixTermoplastiskt gummi--8 194 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR1 Sugslang 1.5 tum Idx100 fot 50 psi max | AB4PNJ 1ZLR1180 grader F3"Svart och grönt1.78 "Polyeten HelixTermoplastiskt gummi--8 750 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR2 Sugslang 2 tum Id x 100 fot 50 psi max | AB4PNK 1ZLR2180 grader F4"Svart och grönt2.4 "Polyeten HelixTermoplastiskt gummi--12 410 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR3 Sugslang 3 tum Id x 100 fot 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180 grader F5"Svart och grönt3.47 "Polyeten HelixTermoplastiskt gummi--24 104 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR4 Sugslang 4 tum Id x 100 fot 40 Psi Max | AB4PNM 1ZLR4180 grader F9"Svart och grönt4.67 "Polyeten HelixTermoplastiskt gummi--39 974 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW1 Sugslang 1.5 tum Idx100 fot 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158 grader F6"Grön1.78 "Styv helixPVC--5 479 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW2 Sugslang 2 tum Id x 100 fot 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158 grader F8"Grön2.32 "Styv helixPVC--8 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMZ1 sugslang 1.5 tum Idx20 fot 50 Psi Max
1 748 kr /enhet