GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 Slangsugning 3 In | AC2YPB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 Slangsug 3 In

Finns i lager
Artikel: AC2YPB Modell: 2P568

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten sug slang
Böj Radius12 "
FärgGrön
Monteringsstorlek3"
MonteringstypAluminium hane x hona m / mässingsvivel
Inuti Dia.3"
Längd20ft.
Max. Tryck65 psi
Max. Temp.150 grader F
Utanför Dia.3.41 "
FörstärkningStyv PVC-helix
RörmaterialPVC
Vakuumbetyg29 "Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.51
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod3917330000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusMonteringsstorlekInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P566 Slangsug 1 1/2 tum | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "1 336 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P567 Slangsug 2 In | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "1 707 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P569 Slangsugning 4 In | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "4 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 Slangsug 3 In
2 994 kr /enhet