Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Slangsnubber 1/2 x 24in | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 slangsnubber 1/2 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AC9TAN Modell: 3JT54
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
501SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnubber slang
FärgSvart
OmslagsmaterialNitrilrör och lock
Monteringsstorlek1/2 "(M) NPT
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd24 "
Slang utanför Dia.0.86 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd24 "
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.55 / 64 "
Säkerhetsfaktor4:1
Vridbart materialMässing
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
TypKopplad montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod4009120050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (M) NPT-montering (in.) (1/2)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Slangsnubber 3/8 x 30in | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-vridbar3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "843SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 slangsnubber 1/2 x 24 tum
501SEK /enhet