Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Slangsnubber 3/8 x 30in | AC9TAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 slangsnubber 3/8 x 30 tum

Finns i lager
Artikel: AC9TAM Modell: 3JT53
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnubber slang
FärgSvart
OmslagsmaterialNitrilrör och lock
Monteringsstorlek1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-vridbar
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd30 "
Slang utanför Dia.0.69 "
Inuti Dia.3 / 8 "
Längd30 "
Max. Tryck300 psi
Utanför Dia.11 / 16 "
Säkerhetsfaktor4:1
Vridbart materialMässing
Temp. Räckvidd-20 till 180 F
TypKopplad montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod4009120050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-montering (in.) (1/4)
    • (M) NPT-montering (in.) (1/4 vridbar)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Slangsnubber 1/2 x 24in | AC9TAN 3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "501SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 slangsnubber 3/8 x 30 tum
843SEK /enhet