GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Slangmat 1 1/4 tum | AC9TCC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Slangmat 1 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC9TCC Modell: 3JT90

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig matslang
Böj Radius5"
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Slang inuti Dia.1-1 / 4 "
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.1.53 "
Inuti Dia.1.25 "
Längd100ft.
Max. Tryck99 psi
Max. Vakuum29.0 in. Hg
Utanför Dia.1.5 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-15 till 158 F
RörmaterialPVC
TypBulk
Arbetstryck99 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.84
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.ArbetstryckPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Slangmat 1 tum 100 fot | AC9TCB 3JT894.5 "1"1.24 "1"106 psi1-15 / 64 "106 PSI6 374 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI8 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Slangmat 1 1/4 In
8 100 kr /enhet