GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Slangmat 1 tum 100 fot | AC9TCB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Slangmat 1 tum 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC9TCB Modell: 3JT89

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig matslang
Böj Radius4.5 "
FärgRensa
OmslagsmaterialPVC
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd100ft.
Slang utanför Dia.1.24 "
Inuti Dia.1"
Längd100ft.
Max. Tryck106 psi
Max. Vakuum29.0 in. Hg
Utanför Dia.1-15 / 64 "
FörstärkningPVC-helix
Säkerhetsfaktor3:1
Temp. Räckvidd-15 till 158 F
RörmaterialPVC
TypBulk
Arbetstryck106 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3075
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusSlang inuti Dia.Slang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.ArbetstryckPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT90 Slangmat 1 1/4 tum | AC9TCC 3JT905"1-1 / 4 "1.53 "1.25 "99 psi1.5 "99 PSI8 100 kr
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT91 Hose Food 1 1/2 In | AC9TCD 3JT85 3JT916"1-1 / 2 "1.78 "1.5 "89 psi1-25 / 32 "89 PSI8 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT89 Slangmat 1 tum 100 fot
6 374 kr /enhet