Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0606 Slangkoppling Jic 1/4 tums slang-ID | AC8UFT 3DVC3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0606 Slangkoppling Jic 1/4 tums slang Id

Finns i lager
Artikel: AC8UFT Modell: PB-JCM-0606Korsreferens: 3DVC3
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck på slangmontering
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)9/16
Hexstorlek5 / 8 "
Slang-ID3 / 8 "
Slang inuti Dia.1 / 4 "
MaterialMässing
Max. Arbetstryck4000 PSI
Tråd storlek9 / 16-18
GängtypManlig JIC
TypJIC 37 graders flare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekSlang-IDSlang inuti Dia.Max. ArbetstryckTråd storlekGängtypPris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Slangkoppling Jic 1/4 tums slang-ID | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20Manlig JIC85SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Slangkoppling Jic 3/8 tums slang-ID | AC8UFU 3DVC4 PB-SFM-06065 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3000 psi9 / 16-18Manlig SAE146SEK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0808 Slangkoppling Jic 1/2 tums slang-ID | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16Manlig JIC177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0606 Slangkoppling Jic 1/4 tums slang Id
88SEK /enhet