Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GORILLA MILL CEM116R4010TICN Pinnfräs i hårdmetall 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG6KTH Modell: CEM116R4010TICNKorsreferens: 36NN76

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

283SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie0.01 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilHörnradie
FinishTiCN
GradeC2 Micro Grain
Helix AngleVariabel helix och förskjuten flöjt
Klipplängd1 / 4 "
ListnummerCEM116R4010TICN
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 16 "
Antal flöjt4
Total längd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207701000

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellHörnradieFinishKlipplängdListnummerHalslängdAntal flöjtTotal längdPris
GORILLA MILL CEM10FXL4 hårdmetallfräs 6 tum | AG6KLE 36NM61 CEM10FXL4-obestruket2"CEM10FXL4-46"3 191 kr
GORILLA MILL CEM10FXL4TIALN Hårdmetallkvarn 6 tum | AG6KLF 36NM62 CEM10FXL4TIALN-TiAlN2"CEM10FXL4TIALN-46"3 940 kr
GORILLA MILL CEM10FXL4TICN Hårdmetallkvarn 6 tum | AG6KLG 36NM63 CEM10FXL4TICN-TiCN2"CEM10FXL4TICN-46"3 940 kr
GORILLA MILL CEM10R4125 Hårdfräs 4 tum | AG6KLH 36NN26 CEM10R41250.125 "obestruket1.5 "CEM10R4125-44"3 324 kr
GORILLA MILL CEM10R4125TIALN Hårdfräs 4 tum | AG6KLJ 36NN27 CEM10R4125TIALN0.125 "TiAlN1.5 "CEM10R4125TIALN-44"3 700 kr
GORILLA MILL CEM10R4125TICN Hårdfräs 4 tum | AG6KLK 36NN28 CEM10R4125TICN0.125 "TiCN1.5 "CEM10R4125TICN-44"3 700 kr
GORILLA MILL CEM12R4125 Hårdfräs 3 tum | AG6KLL 36NR20 CEM12R41250.125 "obestruket1"CEM12R4125-43"628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GORILLA MILL CEM116R4010TICN Pinnfräs i hårdmetall 1-1/2 tum
283SEK /enhet