GOULDS VATTENTEKNIK 1BF82034 208 till 240/480 VAC helt sluten fläktkyld centrifugalpump, 3-fas | CD2LKN 52TW77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 till 240/480 VAC helt sluten fläktkyld centrifugalpump, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CD2LKN Modell: 1BF82034Korsreferens: 52TW77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps4.4-4.2/2.1
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head37 @ 95 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head20 till 42 gpm @ 75 till 50 fot
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 40 ft. av Head55
GPM för vatten @ 50 ft. av Head52
GPM för vatten @ 60 ft. av Head49
GPM för vatten @ 70 ft. av Head44
GPM för vatten @ 80 ft. av Head37
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypStängt
Inloppstryck55 PSI
Inloppsstorlek1-1 / 4 "NPT
Längd16.75 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. GPM @ Head58 @ 40 ft
Max. Huvud118 Ft.
Max. Flytande temp.212 grader F
Min. GPM @ Head10 @ 116 ft
Motorvarvtal3500
motortyp3-fas
Utloppsstorlek1 "NPT
Fas3
Portrotation45 steg
Spänning208 till 240/480 VAC
Bredd8.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 till 240/480 VAC helt sluten fläktkyld centrifugalpump, 3-fas
30 392 kr /enhet