GOULDS VATTENTEKNIK 2AB23HM06 Konstanttrycksförstärkarsystem, pumpregulator, 2 hk, 1 tum NPT-inlopp | CD2FFQ 48GP24

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 System för konstant tryckförstärkning, pumpstyrenhet, 2 hk, 1 tums NPT -inlopp

Finns i lager
Artikel: CD2FFQ Modell: 2AB23HM06Korsreferens: 48GP24

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

56 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för konstant tryckförstärkare
Byråns efterlevnadNSF, CSA, UL
Amps4.2
Husets material316 Stainless Steel
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypStängt
Inloppsstorlek1 "NPT
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.250 grader F
Motorns omgivande temp. Betyg40 grader C
Motorvarvtal3500
NEMA-betyg3R
Utloppsstorlek1 "NPT
Fas1
TätningsmaterialKol / keramik / gummi
SjälvsugandeNej
Tankstorlek2
Spänning230 VAC
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2AB23HM06 System för konstant tryckförstärkning, pumpstyrenhet, 2 hk, 1 tums NPT -inlopp
56 280 kr /enhet