GOULDS VATTENTEKNIK 4NS12N3EC Dränkbar avloppspump 20 hk 230v 70 fot | AE4YBZ 5NXZ0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Dränkbar avloppspump 20hk 230v 70 fot

Finns i lager
Artikel: AE4YBZ Modell: 4NS12N3ECKorsreferens: 5NXZ0

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

277 913 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps65
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter19.75 "
Urladdning NPT4"
Urladdningsstorlek4 "-NPT
GPM för vatten @ 50 ft. av Head1050
GPM för vatten @ 60 ft. av Head875
GPM för vatten @ 70 ft. av Head675
GPM för vatten @ 80 ft. av Head450
GPM för vatten @ 90 ft. av Head200
Höjd41 3 / 10 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP20
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3"
Max. Huvud105 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Motorvarvtal1750
motortyp3-fas
Fas3
PumptypManuell
RPM1750
Axelmaterial416 Stainless Steel
AxeltätningTandem kol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 244.35
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Dränkbar avloppspump 20hk 230v 70 fot
277 913 kr /enhet